814 X Columna con cabezal de medición 0–620 mm

Número de artículo: 4426545
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Equipo de alturas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4426545
    EAN / GTIN 4059192017071
    Número del fabricante 4426545
    Número L L40080 3030

    Descripción

    Ejecución:

    • Fácil manejo gracias a la manivela lateral en el cabezal de medición
    • Fuerza de medición constante, opcionalmente actuando hacia abajo o hacia arriba
    • Posibilidad de sujeción en cualquier punto para tareas de marcado
    • Con ajuste fino
    • Independiente de la red gracias al funcionamiento con batería
    • Uso universal gracias a los versátiles accesorios

    Descripción:

    Dispositivo de medición de altura y marcado Digimar 814 X Rango de medición: 0 - 620 mm
    • Incremento de dígitos en mm: 0,001 mm, 0,01 mm
    • Incremento de dígitos en pulgadas: 0,00005 pulgadas, 0. 0005 inch
    • Límite de error_µm: 30 µm
    • Interfaz de datos: Opto RS-232C, Wireless
    Alcance de suministro: Aparato de medición de altura incluyendo elemento de mando e indicación, brazo palpador 814 t, palpador de bola 814 m, 8 mm, batería, instrucciones de uso, funda protectora, informe de ensayo.

    Característica:

    • Aplicación: Para medir alturas y distancias entre orificios, superficies y cantos Para marcar y trazar piezas de trabajo
    • Interfaz de datos: inalámbrico
    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Función: Cambio del valor de incremento de los dígitos
    • Función: TOL (entrada de tolerancia)
    • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
    • Función: PRESET (preajuste dimensional)
    • Interfaz de datos: Opto RS-232C
    • Función: ON/OFF
    • Función: mm/pulgada
    • Función: Memoria MAX/MIN para búsqueda del punto de inversión
    • Nombre del grupo de productos: Medidores de altura
    • Nombre del producto: Dispositivo de medición de altura y marcado
    • Sistema de medición 01: Alta precisión de medición Sistema de medición inductivo incremental Guía del cabezal de medición por rodamiento de bolas Sistema de medición sin desgaste
    • Unidad de funcionamiento y visualización:
    • Nombre del grupo de productos: Digimar
    • Función: DATA (transmisión de datos)
    • Tipo de producto: 814 X
    • Rango de medición: 0 - 620 mm
    • Rango de medición: 0 - 24.4″
    • Límite de error en pulgadas: .0012″
    • Función: (MAX-MIN) para pruebas de concentricidad y planitud
    • Límite de error_µm: 30 µm
    • Desviación de la cuadratura en µm: 30 µm
    • Peso del producto: 8.72 kg
    • Fuerza de medición: 3 N
    • Incremento de dígitos en mm: 0.01
    • Error límite_pulgadas: 0.0012 inch
    • Incremento de dígitos en mm: 0.001
    • Incremento numérico en pulgadas: 0.0005
    • Incremento numérico en pulgadas: 0.00005

    Norma:

    Norma de fábrica

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra