814 m Palpador de medición esférico, diámetro de la esfera 8 mm

Número de artículo: 4426509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Equipo de alturas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4426509
    EAN / GTIN 4059192016883
    Número del fabricante 4426509
    Número L L40120 53

    Descripción

    Descripción:

    • 814 m sonda de bola, diámetro de bola 8,0 mm

    Característica:

    • Aplicación: Para montar en el brazo palpador 814 t
    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del producto: Sonda de bola
    • Nombre del grupo de productos: Medidores de altura
    • Nombre del grupo de productos: Digimar
    • Tipo de producto: 814 m

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra