814 SR Altímetro digital y escriba 350 mm/14″ con calibración DAkkS

Número de artículo: 4426100DKS
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Calibre de alturas con gramil digital

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4426100DKS
EAN / GTIN 4059192016807
Número del fabricante 4426100DKS
Número L L40080 2897
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Punta de medición y marcado recambiable, con punta de carburo
  • Práctico volante para posicionar y medir
  • Dispositivo de ajuste fino con tornillo de bloqueo
  • Ergonómico, base estable
  • Base endurecida y lapeada, por lo que se mueve con suavidad
  • Corredera y carril endurecidos, a prueba de óxido
  • Pantalla LCD de 12 mm de alto y alto contraste
  • Interfaz de datos: USB, Opto RS232, Digimatic
  • Duración de la batería hasta 3 años

Descripción:

Medidor de alturas y aparato de trazado Digimar 814 SR; Rango de medición: 0 - 350 mm; 0.01 mm / 0.0005 pulgadas; Límite de error_µm: 40 µm; Interfaz de datos: Opto RS-232C, Digimatic, USB, wireless; Volumen de suministro: Punta de trazado, Pila, Caja de cartón, Manual de instrucciones

Característica:

  • Aplicación: Para trazar y marcar piezas de trabajo Para medir alturas y distancias
  • Rango de medición: 0 - 350 mm
  • Rango de medición: 0 - 14″
  • Límite de error en pulgadas: .0016″
  • Dimensión d en mm: 580 mm
  • Dimensión b en mm: 180 mm
  • Dimensión a en mm: 62 mm
  • Límite de error_µm: 40 µm
  • Cota c en mm: 35 mm
  • Peso del producto: 7.00 kg
  • Incremento de dígitos en mm: 0.01
  • Error límite_pulgadas: 0.0016 inch
  • Incremento numérico en pulgadas: 0.0005

Norma:

Norma de fábrica