Mesa de medición universal de precisión Granito con revestimiento de cerámica 260 mm

Número de artículo: 442560 260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 87,05 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Mesa longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 876
Alcance del brazo 120 mm
Altura de medición máxima 200 mm
⌀ de columna 35 mm
Superficie de medición longitud 200 mm
Superficie de medición anchura 140 mm
Mesa longitud 260 mm
Mesa anchura 140 mm
Peso 9,5 kg
Tipo de producto Mesa de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 442560 260
EAN / GTIN 2050001048066

Descripción

Ejecución:

Superficie medición lapeada de precisión por diamante. Construcción extremadamente rígida y maciza. Placa de granito de alta calidad y dureza.
Columna vertical cromada con roscado de ángulo grande para ajuste aproximado del brazo transversal. El brazo de medición rígido está equipado con un ajuste preciso regulable en paralelo. Agujero de asiento para relojes comparadores y micrómetros con cuadrante indicador ⌀ 8 mm.
Planeidad ≤ 2 µm.
Con revestimiento de cerámica muy resistente al desgaste (10× más duro que la roca dura).

Aplicación:

Aplicable como mesa de medición especialmente estable y precisa, de uso universal para todos los tipos de procedimientos de comprobación, especialmente para mediciones de paralelismo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra