{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Alcance del brazo | 120 mm | |
Altura de medición máxima | 200 mm | |
⌀ de columna | 35 mm | |
Superficie de medición longitud | 240 mm | |
Superficie de medición anchura | 200 mm | |
Mesa longitud | 300 mm | |
Mesa anchura | 200 mm | |
Peso | 13 kg | |
Tipo de producto | Mesa de medición |
Número de artículo | 442550 300 | |
EAN / GTIN | 2050001037053 |