Barandilla de salida unilateral

Número de artículo: 44243
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44243
EAN / GTIN 4003866442430
Número del fabricante 44243
Número L L90010 1267

Descripción

Descripción:

Longitud total: 1.770 mm.
Longitud de uso: 1.380 mm.
Precio unitario.

Característica:

Material Acero inoxidable
Peso 4.7 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra