Tramo de escalera, acero inoxidable V4A

Número de artículo: 44242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 44242
EAN / GTIN 4003866442423
Número del fabricante 44242
Número L L60070 4533

Descripción

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 60 x 25 mm.
Medida del peldaño perforado: 30 x 30 mm.
Incluido con cada escalera: de acero galvanizado 2 uniones entre escaleras de PVC ref. 43239

Característica:

Longitud de la escalera 3.64 m
Material Acero inoxidable
Nº peldaños 13
Peso 24.4 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra