815 P Columna con base magnética redonda

Número de artículo: 4422000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Caballete de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4422000
    EAN / GTIN 4059192016685
    Número del fabricante 4422000
    Número L L40100 92

    Descripción

    Ejecución:

    • Brazo extensible con una articulación
    • Sólida base redonda con imán permanente
    • Pilar y brazo extensible de acero inoxidable
    • Ajuste fino en el brazo extensible
    • Indicador orientable ± 90°

    Descripción:

    Soporte de medición con base magnética MarStand 815 P
    • Altura total 205 mm
    • Alcance (máx.) 130 mm
    • Agujero de fijación: 8H7

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
    • Nombre del producto: Soporte de medición con base magnética
    • Nombre del grupo de productos: MarStand
    • Orificio de montaje: 8H7
    • Tipo de producto: 815 P
    • Altura total: 205 mm
    • Proyección (máx.): 130 mm
    • Rango de ajuste fino mm: 1.5 mm
    • Peso del producto: 0.70 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra