{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Imán de conmutación | |
Rosca de conexión | M5 | |
Orientación rosca de conexión | central | |
Fuerza de retención | 320 N | |
Longitud | 40 mm | |
Anchura | 30 mm | |
Altura | 35 mm | |
Tipo de producto | Pie magnético |
Número de artículo | 442125 S | |
EAN / GTIN | 7290005399848 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pie de soporte con ajuste preciso S
a petición
En stock
20 piezas en stock
32,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
541 piezas en stock
24,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de conexión | M5 | M5 |
Ejecución | Imán de conmutación | Imán de conmutación |
Orientación rosca de conexión | central | central |
Anchura | 30 | 30 |
Fuerza de retención | 320 | 320 |
Altura | 35 | 36 |
Longitud | 40 | 36 |