Pie de soporte V

Número de artículo: 442120 V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Base de vacío
Rosca de conexión M8
Orientación rosca de conexión lateral
Fuerza de retención 350 N
Longitud 100 mm
Anchura 100 mm
Altura 26 mm
Tipo de producto Pie magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 442120 V
EAN / GTIN 7290003243327

Descripción

Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas.
Base de vacío para la fijación a todas las superficies planas y no porosas.

Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra