815 MF Soporte articulado de medición 3D, radio de acción 287 mm

Número de artículo: 4420387
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caballete de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4420387
EAN / GTIN 4059192061777
Número del fabricante 4420387
Número L L40080 2633

Descripción

Ejecución:

  • Brazo articulado 3D, se puede alcanzar cualquier posición dentro del radio de acción
  • Fácil posicionamiento de las tres articulaciones fijadas de forma segura con una empuñadura
  • Componentes de dimensiones muy robustas, para una estabilidad y precisión muy elevadas
  • Sistema de sujeción mecánica sin mantenimiento
  • Partes del brazo anodizadas en negro, de metal ligero de alta calidad
  • Soporte para galgas de espesores con orificio de montaje de 8 mm y cola de milano para instrumentos de medición de palpador
  • Equipado con ajuste fino de precisión sin holgura
  • Excelente comodidad de ajuste, alta repetibilidad
  • Excelentemente adecuado para instrumentos de medición con resolución de ? m
  • Imán de desplazamiento con una fuerza de retención muy elevada

Descripción:

Caballete de medición con base magnética MarStand 815 MF
  • Altura total 399 mm
  • Alcance (máx.) 287 mm
  • Agujero: 8H7

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base magnética
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Aplicación: Construcción extra estable con ajuste fino preciso Especialmente diseñado para dispositivos de visualización como indicadores de precisión, relojes comparadores o medidores de longitud con resolución de μm
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 815 MF
  • Superficie base: 60 x 50 x 55 mm
  • Prisma para el diámetro del eje: 6 - 120
  • Prisma de fuerza de sujeción: 800 N
  • Dimensión a en mm: 399 mm
  • Altura total: 399 mm
  • Dimensión b en mm: 287 mm
  • Proyección (máx.): 287 mm
  • Cota j en mm: 172 mm
  • Cota k en mm: 115 mm
  • Dimensión l en mm: 49 mm
  • Dimensión d en mm: 8 mm
  • Rango de ajuste fino mm: 2 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra