815 MF Soporte articulado de medición 3D, radio de acción 130 mm

Número de artículo: 4420385
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Caballete de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4420385
EAN / GTIN 4059192061753
Número del fabricante 4420385
Número L L40080 2631

Descripción

Ejecución:

  • Brazo articulado 3D, se puede alcanzar cualquier posición dentro del radio de acción
  • Fácil posicionamiento de las tres articulaciones fijadas de forma segura con una empuñadura
  • Componentes de dimensiones muy robustas, para una estabilidad y precisión muy elevadas
  • Sistema de sujeción mecánica sin mantenimiento
  • Partes del brazo anodizadas en negro, de metal ligero de alta calidad
  • Soporte para galgas de espesores con orificio de montaje de 8 mm y cola de milano para instrumentos de medición de palpador
  • Equipado con ajuste fino de precisión sin holgura
  • Excelente comodidad de ajuste, alta repetibilidad
  • Excelentemente adecuado para instrumentos de medición con resolución de ? m
  • Imán de desplazamiento con una fuerza de retención muy elevada

Descripción:

Soporte de medición con base magnética MarStand 815 MF
  • Altura total 228 mm
  • Alcance (máx.) 130 mm
  • Agujero de montaje: 8H7

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base magnética
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Aplicación: Construcción extra estable con ajuste fino preciso Especialmente diseñado para dispositivos de visualización como indicadores de precisión, relojes comparadores o medidores de longitud con resolución de μm
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 815 MF
  • Prisma para el diámetro del eje: 6 - 120
  • Superficie base: 40 x 40 x 40 mm
  • Prisma de fuerza de sujeción: 300 N
  • Dimensión a en mm: 228 mm
  • Altura total: 228 mm
  • Dimensión b en mm: 130 mm
  • Proyección (máx.): 130 mm
  • Cota j en mm: 71 mm
  • Cota k en mm: 59 mm
  • Dimensión l en mm: 49 mm
  • Dimensión d en mm: 8 mm
  • Rango de ajuste fino mm: 2 mm