Soporte de medición universal con apriete resistente hidráulico

Número de artículo: 441950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
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
    Alcance del brazo 260 mm
    Columna soporte longitud 250 mm
    Columna soporte anchura 60 mm
    Tipo de producto Soporte de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 441950
    EAN / GTIN 4029713287399

    Descripción

    Ejecución:

    Pie mecanizado completamente con superficies de apoyo rectificadas. Parte inferior prismática para colocar sobre árboles y cuerpos cilíndricos. Parte superior con ranuras en T para avance de la columna de medición. Varillas estables. Brazo transversal con ajuste fino en el soporte para reloj comparador.
    Con apriete con fuerza hidráulico de las columnas articuladas. El reloj comparador se puede ajustar con una sola mano. Todas las articulaciones se sujetan rígidamente por medio de un botón central.

    Aplicación:

    Para comprobación de concentricidad en máquinas-herramienta y aparatos o para mediciones de paralelismo en superficies guía.