VDE-Einringschlüssel SW.19 mm L.227,1 mm

Número de artículo: 44190019
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44190019
EAN / GTIN 4018754254064
Número del fabricante 44190019
Número L L60010 6490

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Aislamiento protector según IEC 900 - AC/1000 V.

Característica:

  • a: 18 mm
  • Altura mm (h): 15 mm
  • Peso: 190 g
  • Anchura entre planos [mm]: 19 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19 mm
  • Anchura mm (b): 32 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra