VDE-Einringschlüssel SW.10 mm L.147,6 mm

Número de artículo: 44190010
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44190010
EAN / GTIN 4018754254026
Número del fabricante 44190010
Número L L60010 6494

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Aislamiento protector según IEC 900 - AC/1000 V.

Característica:

  • a: 13 mm
  • Altura mm (h): 11 mm
  • Peso: 48 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10 mm
  • Anchura mm (b): 19,6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra