VDE-Einmaulschlüssel SW.10 mm L.140,7 mm

Número de artículo: 44180010
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44180010
EAN / GTIN 4018754253968
Número del fabricante 44180010
Número L L60010 6534

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • a: 10,5 mm
  • Longitud [mm): 140,7 mm
  • Peso: 48 g
  • Anchura entre planos [mm]: 10 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10 mm
  • Anchura mm (b): 26 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra