815 MB Columna de medición con base magnética

Número de artículo: 4417000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Caballete de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4417000
EAN / GTIN 4059192016623
Número del fabricante 4417000
Número L L40100 51

Descripción

Ejecución:

  • Brazo extensible con una articulación
  • Iman activable/desactivable con gran fuerza de retención
  • La fuerza magnética actúa a través de la parte inferior plana y prismática y la parte frontal de la base
  • Pilar y brazo extensible de acero inoxidable
  • Ajuste fino en el brazo extensible
  • Indicador orientable ± 90°

Descripción:

Soporte de medición con base magnética MarStand 815 MB
  • Altura total 285 mm
  • Alcance (máx.) 190 mm
  • Hoyo: 8H7

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base magnética
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 815 MB
  • Prisma para el diámetro del eje: 20 - 100
  • Prisma de fuerza de sujeción: 450 N
  • Altura total: 285 mm
  • Proyección (máx.): 190 mm
  • Peso del producto: 2.20 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra