815 MA Columna de medición con alojamiento para la base magnética 3/8”

Número de artículo: 4416050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caballete de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4416050
EAN / GTIN 4059192016616
Número del fabricante 4416050

Descripción

Ejecución:

  • Brazo extensible con dos articulaciones
  • Iman de activación/desactivación con gran fuerza de sujeción
  • La fuerza magnética actúa a través de la parte inferior y frontal plana y prismática de la base
  • Pilar y brazo extensible de acero inoxidable
  • Ajuste fino en el brazo extensible

Descripción:

Soporte de medición con base magnética MarStand 815 MA
  • Altura total 285 mm
  • Alcance (máx.) 230 mm
  • Agujero de toma: .375″

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base magnética
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Tipo de producto: 815 MA
  • Prisma para el diámetro del eje: 20 - 100
  • Orificio de montaje: .375″
  • Prisma de fuerza de sujeción: 450 N
  • Altura total: 285 mm
  • Proyección (máx.): 230 mm
  • Peso del producto: 2.50 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 2 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra