Scana S - Escal.tijera peld. 6 peldaños

Número de artículo: 44156
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Modelo peldaño Stufe
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 44156
    EAN / GTIN 4003866441563
    Número del fabricante 44156
    Número L L90050 8

    Descripción

    Descripción:

    Peldaños con huella de 80 mm.
    Largueros de aluminio anodizado.
    Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
    Bandeja para herramientas y material pequeño.
    Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
    Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
    Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.

    Característica:

    Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 40mm / 40mm
    Altura de la plataforma 1.24 m
    Altura de trabajo 3.25 m
    Altura vertical de la escalera 1.85 m
    Ancho de la plataforma 250 mm
    Ancho exterior, parte inferior 0.48 m
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
    Huella 80 mm
    Longitud de la escalera 2.05 m
    Material Aluminio
    Medida base 1,1 m × 0,48 m
    Medida plataforma 250 mm
    Nº de peldaños con plataforma 6
    Peso 4.9 kg
    Unión larguero peldaño/escalón remachado

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra