Scana S - Escal.tijera peld. 4 peldaños

Número de artículo: 44154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Nivel
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44154
EAN / GTIN 4003866441549
Número del fabricante 44154
Número L L90050 70

Descripción

Descripción:

Peldaños con huella de 80 mm.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
Bandeja para herramientas y material pequeño.
Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 40mm / 40mm
Altura de la plataforma 0.81 m
Altura de trabajo 2.8 m
Altura vertical de la escalera 1.42 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.43 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.59 m
Material Aluminio
Medida base 0,82 m × 0,43 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 3.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra