815 GN Columna de medición con trípode 750 mm

Número de artículo: 4413005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caballete de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4413005
EAN / GTIN 4059192016555
Número del fabricante 4413005
Número L L40100 756

Descripción

Ejecución:

  • Base robusta para una gran estabilidad y robustez
  • Pata superior con pasamanos de fácil agarre
  • Soporte estático gracias a tres superficies de apoyo
  • Pilar y brazo de soporte de acero inoxidable
  • Ajuste fino en el brazo extensible
  • Indicador orientable en ± 90°
  • Fácil movimiento sin vibraciones
  • Lado frontal rectificado como tope para guiar a lo largo de bordes y reglas

Descripción:

Caballete de medición con base triangular MarStand 815 GN
  • Altura total 750 mm
  • Alcance (máx.) 230 mm
  • Agujero: 8H7

Característica:

  • Aplicación: Para utilizar en placas de medición y control
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del producto: Soporte de medición con base triangular
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Orificio de montaje: 8H7
  • Tipo de producto: 815 GN
  • Superficie base: 190 x 180 mm
  • Dimensión a en mm: 750 mm
  • Altura total: 750 mm
  • Dimensión b en mm: 230 mm
  • Proyección (máx.): 230 mm
  • Cota c en mm: 35 mm
  • Diámetro de columna c: 35 mm
  • Dimensión d en mm: 25 mm
  • Diámetro de la columna d: 25 mm
  • Peso del producto: 10.00 kg
  • Rango de ajuste fino mm: 2 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra