Ejecución:
desmontado
Descripción:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Plataforma de paneles derivados de madera, superficie de haya. Estructura de tubo de acero atornillada. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, 200 x 40 mm, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Las ruedas giratorias se bloquean de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Altura de la instalación: 1050 mm, altura del soporte: 300 mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1070
Ancho de la superficie útil (mm): 335
Altura del área de carga (mm): 271
Longitud total (mm): 1070
Ancho total (mm): 610
Altura total (mm): 1321
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota: Altura de construcción: 1050 mm, altura del soporte: 300 mm
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3