1/2″ Llave de vaso SURFACE DRIVE 13 mm

Número de artículo: 4410M 13mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4410M 13mm
EAN / GTIN 4991644080366
Número del fabricante 4410M 13mm
Número L L60050 5766

Descripción

Descripción:

Longitud: 37 mm
Dimensión D2: 22 mm
D1: 19 mm
Longitud: 10,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 13 mm
Surface Drive
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra