Soporte pequeño hidráulico con pie magnético

Número de artículo: 441000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
314 piezas en stock
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
Alcance del brazo 150 mm
Rosca de conexión Rosca interior M6
Fuerza de retención 147 N
Pie magnético altura 30 mm
⌀ de pie magnético 35 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 441000
EAN / GTIN 4260180710113
Número del fabricante 107130

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición hidráulico con apriete central. El reloj comparador se puede ajustar con una sola mano. Todas las articulaciones se sujetan rígidamente por medio de un botón central. La mecánica patentada produce alta presión, de modo que solo es necesario aplicar un poco de fuerza para girar la rueda manual. La hidráulica por aceite se protege contra las pérdidas de aceite por medio de juntas dobles. La fuerza de apriete se puede regular con progresión continua. Los brazos articulados son giratorios 360° y basculantes más de 180° en el asiento para reloj comparador. Asiento para relojes comparadores con ⌀ de mango de 8 mm o prisma.
Soporte pequeño hidráulico con imán cilíndrico extrarreforzado, similar a n.º 085940 tam. 35, no conmutable. La fuerza magnética solo actúa hacia abajo a través del revestimiento doble. Con placa protectora. Especialmente adecuado para la aplicación con comparadores de palanca sensitiva. El ajuste preciso en el pie se aloja de forma giratoria sobre el imán.

Nota:

Los soportes de medición hidráulicos pueden soportar grandes variaciones de temperatura con la sujeción abierta. Para ello, el aceite necesita un cierto tiempo hasta adaptar la temperatura. En estado sujeto se pueden conseguir diferencias de temperatura de 15 °C como máximo sin grandes variaciones de presión. Estos pueden causar daños en el soporte o en los objetos afectados.