Juego de llaves de horquilla de 8 piezas.

Número de artículo: 440XL.JP8PB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440XL.JP8PB
EAN / GTIN 3662424158308
Número del fabricante 440XL.JP8PB
Número L L60130 10142

Descripción

Descripción:

  • Menos fuerza necesaria gracias a una llave un 30% más larga
  • Mejor accesibilidad, especialmente en lugares estrechos
  • Característica antideslizante: el diseño especial de la horquilla minimiza el deslizamiento accidental
  • Canilla de 15°
  • Bolsa de bolsillo para mayor productividad y seguridad = Se guarda rápidamente, se reconoce rápidamente, siempre con usted
  • A prueba de golpes y resistente a productos químicos

Característica:

  • A [mm]: 150
  • L [mm]: 400
  • [g]: 850

Volumen de suministro:

  • Soporte para 8 llaves de estrella abiertas
  • 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra