{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 300 mm | |
Rosca de conexión | Rosca exterior M8 | |
Orientación rosca de conexión | central | |
Fuerza de retención | 800 N | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 440840 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710076 | |
Número del fabricante | 104317 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varilla de soporte de medición hidráulica (sin pie) con ajuste preciso mecánico en el soporte de reloj 300 mm
a petición
En stock
123 piezas en stock
206,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
270 piezas en stock
239,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
270 piezas en stock
198,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de conexión | Rosca exterior M8 | M8 | M8 |
Alcance del brazo | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Orientación rosca de conexión | central | lateral | |
Fuerza de retención | 800 N | 1.000 N | 1.000 N |
Pie magnético anchura | 56 mm | ||
Pie magnético altura | 58 mm | ||
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición |