1/2″ Llave de vaso (mm) 32 mm

Número de artículo: 4406M 32mm
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4406M 32mm
EAN / GTIN 4991644079452
Número del fabricante 4406M 32mm
Número L L60050 5297

Descripción

Descripción:

Longitud: 46 mm
Dimensión D2: 38 mm
D1: 42,8 mm
Longitud: 23 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 32 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra