1/2″ Llave de vaso (inch) 21/32″

Número de artículo: 4405A 21/32
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4405A 21/32
EAN / GTIN 4991644076512
Número del fabricante 4405A 21/32
Número L L60050 7900

Descripción

Descripción:

Longitud: 37 mm
Dimensión D2: 23 mm
D1: 24 mm
Longitud: 12,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 21/32″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra