1/2″ Llave de vaso (inch) 1/4″

Número de artículo: 4405A 1/4
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4405A 1/4
EAN / GTIN 4991644076413
Número del fabricante 4405A 1/4

Descripción

Descripción:

Longitud: 36 mm
Dimensión D2: 21 mm
D1: 10,7 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra