Chaqueta Softshell Mujer High Vis Azul Marino/ High Vis Amarillo XXL

Número de artículo: 440425138933XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color marineblau / high vis gelb
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440425138933XXL
EAN / GTIN 7330509849811
Número del fabricante 440425138933XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo en el pecho con cremallera y anilla en D

Detalles
Buena superficie de transferencia
Cuello alto
Capucha desmontable
Anilla en D

Reflex
Detalles reflectantes, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional

Funcionalidad
Material cortavientos e impermeable, sin costuras selladas

Descripción:

  • Una ligera chaqueta softshell de corte femenino, en un material que la hace extremadamente suave, flexible y acogedora
  • Esta chaqueta de alta visibilidad tiene un bolsillo en el pecho y cremallera bidireccional en la parte delantera, y presume tanto de la sensación de ligereza y elasticidad como de la durabilidad de una buena prenda de trabajo
  • También es cortavientos, impermeable y transpirable
  • Capucha desmontable
  • También está disponible en un modelo para hombre 4494

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra