1/2″ Llave de vaso (mm) 46 mm

Número de artículo: 4400M 46mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4400M 46mm
EAN / GTIN 4991644075355
Número del fabricante 4400M 46mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 48 mm
D1: 59,1 mm
Longitud: 32 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 46 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra