P1300 TB Inductive probe without cable, w. c.

Número de artículo: 4400193KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4400193KAL
EAN / GTIN 4059192016500
Número del fabricante 4400193KAL

Descripción

Descripción:

Palpador de medición inductivo Millimar P1300 TB without cable
Compatibilidad: Tesa
Intervalo de medición del comparador de palanca, comparador de precisión, palpador: ± 2 mm
Avance con aire comprimido (máx. 1 bar)
Fuerza de medición (texto): Dependiente de la presión del aire
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Llave para ajustar el recorrido previo, Conexión de manguera para el sistema neumático

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra