P1300 TB Palpador de medición inductivo sin cable

Número de artículo: 4400193
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4400193
EAN / GTIN 4059192016500
Número del fabricante 4400193
Número L L40080 2772

Descripción

Ejecución:

  • Compatibilidad con Tesa
  • Tecnología de medio puente de Tesa
  • Con accionamiento por aire comprimido
  • Fácil mantenimiento, el cable y la sonda se pueden desconectar mediante una conexión de enchufe
  • Pin de medición montado en una guía con rodamiento de bolas
  • Especificaciones sobre la resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P1300 TB sin cable
  • Compatibilidad: Tesa Rango de medición galga de espesores, puntero fino, sonda: ± 1 mm
  • Avance de aire comprimido (máx. 1 bar)
  • Fuerza de medición (texto): En función del aire comprimido
Suministro: Manual de instrucciones, llave para el ajuste de la carrera previa, conexión de manguera para neumática.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop