• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

P1300 TB Palpador de medición inductivo completo

Número de artículo: 4400191
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4400191
EAN / GTIN 4059192016487
Número del fabricante 4400191
Número L L40080 2742

Descripción

Ejecución:

  • Compatibilidad con Tesa
  • Tecnología de medio puente de Tesa
  • Con accionamiento por aire comprimido
  • Fácil mantenimiento, el cable y la sonda se pueden desconectar mediante una conexión de enchufe
  • Pin de medición montado en una guía con rodamiento de bolas
  • Especificaciones sobre la resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P1300 TB
  • Compatibilidad: Tesa Rango de medición galga de espesores, puntero fino, sonda: ± 1 mm
  • Avance de aire comprimido (máx. 1 bar)
  • Fuerza de medición (texto): En función del aire comprimido
Suministro: Manual de instrucciones, llave para el ajuste de la carrera previa, conexión de manguera para neumática.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C