P1300 MB Palpador de medición inductivo sin cable

Número de artículo: 4400183
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4400183
    EAN / GTIN 4059192016463
    Número del fabricante 4400183
    Número L L40080 2737

    Descripción

    Ejecución:

    • Compatibilidad con Mahr
    • Tecnología probada de medio puente Mahr
    • Con accionamiento por aire comprimido
    • Fácil mantenimiento, el cable y la sonda se pueden desconectar mediante una conexión de enchufe
    • Pinza de medición montada en una guía con rodamiento de bolas
    • Especificaciones sobre la resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

    Descripción:

    Sonda inductiva Millimar P1300 MB sin cable
    • Compatibilidad: semipuente Mahr Rango de medición galga de espesores, puntero fino, sonda: ± 2 mm
    • Avance de aire comprimido (máx. 1 bar)
    • Fuerza de medición (texto): En función del aire comprimido
    Suministro: Manual de instrucciones, llave para el ajuste de la carrera previa, conexión de manguera para neumática.

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
    • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
    • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
    • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C