P1300 MA Palpador de medición inductivo sin cable

Número de artículo: 4400182
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4400182
EAN / GTIN 4059192016456
Número del fabricante 4400182
Número L L40080 1454

Descripción

Ejecución:

  • Compatibilidad con Mahr
  • Tecnología probada de medio puente de Mahr
  • Fácil mantenimiento, el cable y la sonda se pueden separar mediante conexión por enchufe
  • Fácil conversión a elevación neumática
  • Pin de medición montado en guía de rodamiento de bolas
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, la gasolina, el agua y los alifatos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P1300 MA sin cable
  • Compatibilidad: semipuente Mahr Rango de medición galga de espesores, puntero fino, sonda: ± 2 mm
  • Levantamiento por vacío (opción estándar)
  • Fuerza de medición (texto): 0,75 N +/- 0,15 N
Especificaciones del suministro: Manual de instrucciones, llave para ajuste de carrera previa, conexión de manguera para neumática.

Característica:

  • Elevación / avance: Levantamiento por vacío (opción estándar)
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C