440-51N, Margen de pesaje 4000 g, Lectura 1 g

Número de artículo: 440-51N
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440-51N
EAN / GTIN 4045761013100
Número del fabricante 440-51N
Número L L40250 120

Descripción

Descripción:

  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje AxP 150×170 mm
  • Material del plato de pesaje: acero inoxidable
  • Dimensiones totales (sin parabrisas) AxPxA 165×230×80 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque, de serie, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 1,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra