• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

440-35A, Margen de pesaje 600 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: 440-35A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440-35A
EAN / GTIN 4045761068438
Número del fabricante 440-35A
Número L L40250 872

Descripción

Descripción:

  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje ⌀ 105 mm
  • Material del plato de pesaje: acero inoxidable
  • Dimensiones totales AxPxA 165×230×80 mm (sin parabrisas)
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios