JUEGO 9 LLAVES MIXTAS PULGADAS

Número de artículo: 440.JU9
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.JU9
EAN / GTIN 3148518005340
Número del fabricante 440.JU9
Número L L60130 7498

Descripción

Descripción:

  • Llave estándar para todas las aplicaciones comunes
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para el cumplimiento de las normas de aviación
  • Cabeza de anillo biselada a 15° para un mejor acceso para el atornillado en serie o. perfilOGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de horquilla mejora la accesibilidad
  • Acabado satinado cromado

Característica:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
  • Envase: cartón
  • Descripción: boîte
  • [kg]: 0,700

Volumen de suministro:

  • A [″]: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
  • Envase: caja de cartón