JUEGO 17 LLAVES MIXTAS PULGADAS

Número de artículo: 440.JU17T
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440.JU17T
    EAN / GTIN 3148518004978
    Número del fabricante 440.JU17T
    Número L L60130 3785

    Descripción

    Descripción:

    • Llave estándar para todas las aplicaciones comunes
    • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para el cumplimiento de las normas de aviación
    • Cabeza de anillo biselada a 15° para un mejor acceso para el atornillado en serie o. perfilOGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Cabeza de horquilla biselada a 15°
    • La geometría optimizada del mango de horquilla mejora la accesibilidad
    • Acabado satinado cromado

    Característica:

    • A[″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
    • Caja: bolsa: N.38A-17A
    • Descripción: tousse
    • [kg]: 3,350

    Volumen de suministro:

    • A [″]: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1″ - 1 1/16″ - 1 1/8″ - 1 1/4″
    • Caja: Bolsa: N.38A-17A