Juego de llaves de anillo 440, 8 piezas.

Número de artículo: 440.JP8PB
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440.JP8PB
    EAN / GTIN 3662424161056
    Número del fabricante 440.JP8PB
    Número L L60130 10601

    Descripción

    Descripción:

    • Llave estándar para todas las aplicaciones comunes
    • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
    • Cabeza de anillo biselada a 15° para un mejor acceso para atornillar en serie o. Pernos enrasados
    • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Cabeza de horquilla biselada a 15°
    • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora la accesibilidad
    • Acabado cromado y satinado
    • Maletín de bolsillo para la productividad y la seguridad = Guardado rápido, reconocido rápidamente, siempre con usted
    • Resistente a los golpes y a los productos químicos

    Característica:

    • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
    • Contenedor: CK.467BJP8
    • [kg]: 0,720

    Volumen de suministro:

    • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
    • Contenedor: CK.467BJP8

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra