JUEGO 18 LLAVES MIXTAS MM

Número de artículo: 440.JE18
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.JE18
EAN / GTIN 3148518003582
Número del fabricante 440.JE18
Número L L60130 550

Descripción

Descripción:

  • Llave estándar para todas las aplicaciones comunes
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para el cumplimiento de las normas de aviación
  • Cabeza de anillo biselada a 15° para un mejor acceso para el atornillado en serie o. perfilOGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de horquilla mejora la accesibilidad
  • Acabado satinado cromado

Característica:

  • A [mm]: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
  • Envase: cartón
  • Descripción: boîte
  • Mge: 18
  • [kg]: 1.990

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra