JUEGO 16 LLAVES MIXTAS MM

Número de artículo: 440.JE16T
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440.JE16T
    EAN / GTIN 3148518003315
    Número del fabricante 440.JE16T
    Número L L60130 5415

    Descripción

    Descripción:

    • Llave estándar para todas las aplicaciones comunes
    • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para el cumplimiento de las normas de aviación
    • Cabeza de anillo biselada a 15° para un mejor acceso para el atornillado en serie o. perfilOGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Cabeza de horquilla biselada a 15°
    • La geometría optimizada del mango de horquilla mejora la accesibilidad
    • Acabado satinado cromado

    Característica:

    • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
    • Contenedor: Bolsa: N.38A-17A
    • Descripción: ajuar
    • [kg]: 2,165