LLAVE MIXTA 7MM ADF

Número de artículo: 440.7SR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.7SR
EAN / GTIN 3148518659796
Número del fabricante 440.7SR
Número L L60130 7960

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 17,5
  • B1 [mm]: 14,5
  • E [mm]: 5,0
  • E1 [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • [g]: 25