LLAVE MIXTA 6MM ADF

Número de artículo: 440.6SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.6SR
EAN / GTIN 3148518659017
Número del fabricante 440.6SR
Número L L60130 7318

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 14,0
  • B1 [mm]: 11,6
  • E [mm]: 4,4
  • E1 [mm]: 6
  • L [mm]: 105
  • [g]: 20