LLAVE MIXTA 5/8 ADF

Número de artículo: 440.5/8SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.5/8SR
EAN / GTIN 3148518671903
Número del fabricante 440.5/8SR
Número L L60130 11237

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [″]: 5/8″
  • B [mm]: 35,0
  • B1 [mm]: 27,0
  • E [mm]: 7,6
  • E1 [mm]: 11,0
  • L [mm]: 195
  • [g]: 155