LLAVE MIXTA 3/8P

Número de artículo: 440.3/8
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440.3/8
    EAN / GTIN 3148517682801
    Número del fabricante 440.3/8
    Número L L60130 4531

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
    • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
    • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso en el atornillado en serie o a ras
    • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Horquilla biselada a 15°
    • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
    • Acabado cromado y satinado.

    Característica:

    • A [″]: 3/8
    • B [mm]: 23,0
    • B1 [mm]: 15,0
    • C1 [mm]: 7,6
    • E [mm]: 4,2
    • E1 [mm]: 7,6
    • E2 [mm]: 5,2
    • L [mm]: 145
    • [g]: 45