LLAVE MIXTA 35MM

Número de artículo: 440.35
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.35
EAN / GTIN 3148517682122
Número del fabricante 440.35
Número L L60130 3074

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
  • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso en el atornillado en serie o a ras
  • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Horquilla biselada a 15°
  • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
  • Acabado cromado y satinado.

Característica:

  • A [mm]: 35
  • B [mm]: 74,3
  • B1 [mm]: 51,0
  • C1 [mm]: 19,5
  • E [mm]: 12,8
  • E1 [mm]: 19,5
  • E2 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 430
  • [g]: 890