LLAVE MIXTA OGV 34MM SLS

Número de artículo: 440.34SLS
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440.34SLS
    EAN / GTIN 3662424027833
    Número del fabricante 440.34SLS
    Número L L60130 9955

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • Llave estándar para todas las aplicaciones habituales
    • Altas prestaciones mecánicas combinadas con dimensiones reducidas para cumplir con las normas de aviación
    • Cabeza anular biselada a 15° para un mejor acceso para el atornillado en serie o a ras
    • Perfil OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Horquilla biselada a 15°
    • La geometría optimizada del mango de la horquilla mejora el acceso
    • Acabado cromado, satinado.

    Característica:

    • A [mm]: 34
    • B [mm]: 72,0
    • B1 [mm]: 48,9
    • C1 [mm]: 19,0
    • E [mm]: 12,8
    • E1 [mm]: 19,0
    • E2 [mm]: 13,0
    • L [mm]: 390
    • [g]: 770