Tubo anular 440 28mm, SB-verp.

Número de artículo: 440.28PB
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 440.28PB
    EAN / GTIN 3148515659881
    Número del fabricante 440.28PB
    Número L L60130 11677

    Descripción

    Descripción:

    • Claves estándar para todas las aplicaciones comunes
    • Alto rendimiento mecánico combinado con pequeñas dimensiones para cumplir con los estándares de aviación
    • cabezal de anillo biselado de 15° para un mejor acceso para conexiones de tornillo estándar o tornillos al ras
    • Perfil OGV® para potente
    • Apriete suave de las nueces
    • Boca biselada por 15°
    • La geometría optimizada de costura de bozal mejora la accesibilidad
    • cromado
    • acabado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 28
    • B [mm]: 60,7
    • B1 [mm]: 40,6
    • C1 [mm]: 16,1
    • E [mm]: 10,6
    • E1 [mm]: 16,1
    • E2 [mm]: 10,7
    • L [mm]: 305
    • Peso en gramos: 415

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra